Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K2099.1160, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Norm: DIN 433
SCHEIBE FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2099.1160
Rubix:3719896
Hersteller:K2099.1160
EAN:4059245898220



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2099.1160 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Edelstahl
Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Norm | din 433 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
17 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
28 mm
Durchmesser, metrisch
m16