GN337-ZD-50-50-A-1-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 337-ZD-50-50-A-1-SR
Rubix:794710
Hersteller:GN 337-ZD-50-50-A-1-SR
EAN:4045525793286




Technische Zusammenfassung
| Typ | sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN337-ZD-50-50-A-1-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen