GN128-80-STS Scharnier zum Anschweißen mit Schmiernippel
Scharniere zum Anschweißen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 128-80-STS
Rubix:794699
Hersteller:128-80-STS
EAN:4045525858060



Produktdetails : GN128-80-STS Scharnier zum Anschweißen mit Schmiernippel
Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt. Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist. Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-D angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Typ | sts |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
