GN161.2-32-63-L-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 161.2-32-63-L-SR
Rubix:742950
Hersteller:GN 161.2-32-63-L-SR
EAN:4045525745681




Technische Zusammenfassung
| Typ | l-sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN161.2-32-63-L-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Die Scharniere GN 161.1 stellen eine sehr formschöne Variante dar. Die Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar. Bei den Belastungstests wurden die Scharniere bei Raumtemperatur mit stufenweise steigender Kraft langsam be- und entlastet. Bei den aufgeführten Werten blieb nach der Entlastung eine geringe, für die Funktion und das Aussehen nicht relevante bleibende Verformung zurück. Die Bruchkräfte liegen meist bei einem Vielfachen des angegeben Wertes. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse und Alterung können die angegebenen Werte beinflussen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Typ | l-sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen