Referenzen
Elesa+Ganter:GN 154-56-66-F
Rubix:350677
Hersteller:GN 154-56-66-F
EAN:4045525059313






Technische Zusammenfassung
| Typ | f |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN154-56-66-F Scharnier, Kunststoff
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 66 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen