Referenzen
Elesa+Ganter:GN 237.1-50-50-E
Rubix:351467
Hersteller:GN 237.1-50-50-E
EAN:4045525462878






Technische Zusammenfassung
| Typ | e |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237.1-50-50-E Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen