GN237-ZD-50-50-A-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-50-50-A-SW
Rubix:668704
Hersteller:GN 237-ZD-50-50-A-SW
EAN:4045525105966






Technische Zusammenfassung
| Typ | a-sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-ZD-50-50-A-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Typ | a-sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std