GN337-ZD-60-60-A-2-SW Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 337-ZD-60-60-A-2-SW
Rubix:794703
Hersteller:GN 337-ZD-60-60-A-2-SW
EAN:4045525555167




Technische Zusammenfassung
| Typ | sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN337-ZD-60-60-A-2-SW Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Typ | sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen