Scharnier und Riemen für Tür Elesa+Ganter GN 122.2-45-50-SH, Typ: SH
Scharniere ohne Raststellungen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 122.2-45-50-SH
Rubix:350310
Hersteller:GN 122.2-45-50-SH
EAN:4045525512719






Technische Zusammenfassung
| Typ | sh |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN122.2-45-50-SH Scharnier ohne Raststellungen, Kunststoff
Scharniere GN 122.2 sind freischwingend bei gleichem Design wie die Scharniere GN 122.1. Die Abdeckungen verhindern nicht nur Schmutzablagerungen im Bereich der Schrauben, sondern geben den Scharnieren auch ein ansprechendes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | sh |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen