GN222-50-65-EH Scharnier mit 4 Raststellungen, Kunststoff
Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 222-50-65-EH
Rubix:742994
Hersteller:GN 222-50-65-EH
EAN:4045525827493




Technische Zusammenfassung
| Typ | eh |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN222-50-65-EH Scharnier mit 4 Raststellungen, Kunststoff
Scharniere GN 222 mit Raststellungen sind sehr stabil und zeichnen sich durch ein hohes Lösemoment von 3 Nm in den 4 Raststellungen aus (Testergebnis nach 20.000 Rastungen). Angaben zur mechanischen Belastbarkeit auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Typ | eh |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen