GN237-ZD-120-60-A-SR Scharnier, Zink-Druckguss

Scharniere, mit verlängerten Scharnierflügeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 237-ZD-120-60-A-SR
Rubix:1126264
Hersteller:GN 237-ZD-120-60-A-SR
EAN:4045525876439
GN237-ZD-120-60-A-SR Scharnier, silber strukturbeschichtet

Technische Zusammenfassung

Typa-sr
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN237-ZD-120-60-A-SR Scharnier, Zink-Druckguss


Scharniere GN 237 mit verlängerten Scharnierflügeln zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Sie werden eingesetzt, wenn vergrößerte Abstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht312 g
Typa-sr
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Breite120 mm
Höhe120 mm
Zolltarifcode83021000
15,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Typ

Material des Körpers