GN233-57-64-SW Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Scharniere mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 233-57-64-SW
Rubix:794677
Hersteller:233-57-64-SW
EAN:4045525604469




Technische Zusammenfassung
| Typ | sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN233-57-64-SW Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Bei Scharnieren GN 233 kann über eine Stellschraube das Stellmoment reguliert werden. Damit können Türen und Klappen ganz oder teilweise offen und natürlich auch geschlossen gehalten werden. Dauertests haben ergeben, dass sich das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Im Übrigen gilt für diese Scharniere die Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std