Referenzen
Elesa+Ganter:GN 237.1-40-40-B
Rubix:179897
Hersteller:237.1-40-40-B






Technische Zusammenfassung
| Typ | b |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237.1-40-40-B Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std