GN151.2-64-65-C Scharnier, festellbar, Kunststoff
Scharniere, feststellbar, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 151.2-64-65-C
Rubix:179244
Hersteller:GN 151.2-64-65-C
EAN:4045525472402






Technische Zusammenfassung
| Typ | c |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151.2-64-65-C Scharnier, festellbar, Kunststoff
Mit Scharnieren GN 151.2 können Türen, Klappen etc. in jeder Lage fest positioniert werden. Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d.h. er lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken (PUSH) des Griffes rasten in der Hebelnabe zwei Kerbverzahnungen ein und in der Folge kann fixiert bzw. die Reibung eingestellt werden. Damit ist ein versehentliches, unbdedachtes Lösen weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Hebelarm die Drehbewegung nie behindert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Typ | c |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std