GN238-42-42-EJ-SR Scharnier, einseitig justierbar, Zink-Druckguss
Scharniere, justierbar, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 238-42-42-EJ-SR
Rubix:351474
Hersteller:GN 238-42-42-EJ-SR
EAN:4045525562288






Technische Zusammenfassung
| Typ | ej |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN238-42-42-EJ-SR Scharnier, einseitig justierbar, Zink-Druckguss
Scharniere GN 238 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür in ihrem Rahmen. Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert. Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Typ | ej |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen