Referenzen
Elesa+Ganter:GN 154-41-48-A
Rubix:350666
Hersteller:GN 154-41-48-A
EAN:4045525059207






Technische Zusammenfassung
| Typ | a |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN154-41-48-A Scharnier, Kunststoff
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen