K1082.04201212 Scharnier, Form:A, Stahl ZN
Scharniere aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1082.04201212
Rubix:1432096
EAN:4059245219551



Dokumente
Produktdetails : K1082.04201212 Scharnier, Form:A, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 27877-04201212Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Stifte sind vernietet. Schraublöcher gesenkt.
Scharnier aus Blech, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1082 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std