K0984.016120012 Scharnier, schweißbar, Form:A, Stahl
Scharniere schweißbar, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0984.016120012
Rubix:1151232
EAN:4059245190676



Dokumente
Produktdetails : K0984.016120012 Scharnier, schweißbar, Form:A, Stahl
Werkstoff: Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing.Ausführung: Stahlteile blank.Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Scharnier schweißbar L=120mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 199 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0984 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen