Scharnier und Riemen für Tür Kipp K0435.502828, Typ: Scharnier K0435
Scharniere aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0435.502828
Rubix:336466
EAN:4059245189977



Dokumente
Produktdetails : K0435.502828 Scharnier, Kunststoff, Edelstahl
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27852-251528Hinweis: Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden. Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Scharnier aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 47 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0435 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen