K0435.251518 Scharnier, Kunststoff, Edelstahl
Scharniere aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0435.251518
Rubix:336428
EAN:4059245189731



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0435.251518 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0435.251518 Scharnier, Kunststoff, Edelstahl
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27852-251528Hinweis: Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden. Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Scharnier aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0435.251518 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 55,5 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Typ
scharnier k0435.251518