Referenzen
Elesa+Ganter:GN 729-42-B10
Rubix:360376
Hersteller:GN 729-42-B10
EAN:4045525364110






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | gn729-42-b10 schaltknopf |
Produktdetails : GN729-42-B10 Schaltknopf
Schaltknöpfe GN 729 werden in der Regel für Drehbewegungen innerhalb 180° eingesetzt. Mit Hilfe von Begrenzungsstiften, die in die Ringnute ragen, kann der Drehwinkel begrenzt werden. Die Bohrung d4 dient zur Aufnahme von federnden Druckstücken GN 614, wodurch sich auf einfache Weise Raststellungen realisieren lassen. Die Markierungslinie ist absolut abriebfest und von zwei Seiten einsehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | gn729-42-b10 schaltknopf |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen