Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.5-31-M8-A
Rubix:359878
Hersteller:GN 676.5-31-M8-A
EAN:4045525352315






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | knöpfe edelstahl (form a ohne rändel) |
Produktdetails : GN676.5-31-M8-A Knopf ohne Rändel, Edelstahl
Edelstahl-Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als formschöne Rändelmutter mit Sackloch-Gewinde verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | knöpfe edelstahl (form a ohne rändel) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
knöpfe edelstahl (form a ohne rändel)