K0110.0004X15 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.0004X15
Rubix:940415
EAN:4059245039012



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0110.0004x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x15 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.0004X15 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M4X15
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0110.0004x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x15 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.0004x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x15