DIN319-ST-25-B10-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Stahl
Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-ST-25-B10-K
Rubix:91459
Hersteller:DIN 319-ST-25-B10-K
EAN:4045525174283






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-st, form k (schaftbohrung h7) – kugelknopf stahl poliert |
Produktdetails : DIN319-ST-25-B10-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Stahl
Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-st, form k (schaftbohrung h7) – kugelknopf stahl poliert |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf din 319-st, form k (schaftbohrung h7) – kugelknopf stahl poliert