Knopf Elesa+Ganter GN 729-34-B8, Material/Verarbeitung: Aluminium
Schaltknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 729-34-B8
Rubix:178470
Hersteller:GN 729-34-B8
EAN:4045525364103






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | aluminium |
|---|---|
| Norm | din 916 |
| Typ | schaltknöpfe |
Produktdetails : GN729-34-B8 Schaltknopf
Schaltknöpfe GN 729 werden in der Regel für Drehbewegungen innerhalb 180° eingesetzt. Mit Hilfe von Begrenzungsstiften, die in die Ringnute ragen, kann der Drehwinkel begrenzt werden. Die Bohrung d4 dient zur Aufnahme von federnden Druckstücken GN 614, wodurch sich auf einfache Weise Raststellungen realisieren lassen. Die Markierungslinie ist absolut abriebfest und von zwei Seiten einsehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Norm | din 916 |
| Typ | schaltknöpfe |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen