K0158.22006 Kugelknopf, DIN319 erweitert, Form:E, Thermoplast
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0158.22006
Rubix:327180
EAN:4059245057801



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0158.22006 kugelknopf d1=20 m6 |
Dokumente
Produktdetails : K0158.22006 Kugelknopf, DIN319 erweitert, Form:E, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Buchse Stahl.Ausführung: Stahl verzinkt.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Kugelknopf Thermoplast DIN 319 erweitert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0158.22006 kugelknopf d1=20 m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen