GN436-24-B5-N-MT Drehknopf ohne Markierung, Edelstahl
Drehknöpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 436-24-B5-N-MT
Rubix:793046
Hersteller:GN 436-24-B5-N-MT
EAN:4045525700215




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | schlitz-drehknopf (typ n, ohne anzeigepunkt) |
Produktdetails : GN436-24-B5-N-MT Drehknopf ohne Markierung, Edelstahl
Drehknöpfe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | schlitz-drehknopf (typ n, ohne anzeigepunkt) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen