569-4 Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/2 a., SW 24
Schalldämpfer Sinterbronze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:569-4
Rubix:345816
Hersteller:101472
EAN:4047322101349



Dokumente
Produktdetails : 569-4 Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/2 a., SW 24
Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, M5 a., SW 8 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | sinterbronze |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
