Referenzen
SMC:AN40-04
Rubix:889963
Hersteller:AN40-04
EAN:3618035573191

Dokumente
Produktdetails : AN40-04 Schalldämpfer
Die Schalldämpfer der Serie AN bieten mehrere Modelle und einen niedrigen Gegendruck bei einer kompakten und leicht zu montierenden Bauweise. Das hohe Geräuschminderungsmodell reduziert Lärm um mehr als 35 dB(A) und das Gehäuse ist in feuerfestem Material und entspricht der UL94-V0-Norm. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.
AN05 bis 40, Schalldämpfer, kompakte Kunststoffausführung, mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x68x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std