Schäkel Kipp K1059.0100011, Max. Nutzlast: 1000 kg
Schäkel gerade
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1059.0100011
Rubix:1432116
EAN:4059245218066



Dokumente
Produktdetails : K1059.0100011 Schäkel, gerade, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: gerade.Bestellbeispiel: K1059.0050008Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Schäkel, gerade Form
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 125,8 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 1000 kg |
| Durchmesser | 10 mm |
| Qualität | gerade |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen