K1058.0475022 Schäkel, geschweift, Stahl
Schäkel geschweift
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1058.0475022
Rubix:1432051
EAN:4059245218011



Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 4750 kg |
|---|---|
| Durchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1058.0475022 Schäkel, geschweift, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: geschweift.Bestellbeispiel: 07715-0100011Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Schäkel, geschweifte Form
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1007,8 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 4750 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Typ | schäkel geschweift |
| Höhe | 71 mm |
| Qualität | geschweift |
| Modell | k1058 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen