Referenzen
Kipp:K1059.0850028
Rubix:1432080
EAN:4059245218127



Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 8500 kg |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1059.0850028 Schäkel, gerade, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: gerade.Bestellbeispiel: K1059.0050008Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Schäkel, gerade Form
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2030,5 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 8500 kg |
| Durchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 28 mm |
| Typ | schäkel gerade |
| Höhe | 80 mm |
| Qualität | gerade |
| Modell | k1059.0850028 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen