Referenzen
Kipp:K1059.0325019
Rubix:1432144
EAN:4059245218097



Dokumente
Produktdetails : K1059.0325019 Schäkel, gerade, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: gerade.Bestellbeispiel: K1059.0050008Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Schäkel, gerade Form
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 536,9 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 3250 kg |
| Durchmesser | 16 mm |
| Typ | schäkel |
| Höhe | 50 mm |
| Qualität | gerade |
| Modell | d-form |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen