Referenzen
Format:28031600, 9128031600
Rubix:1942844
Hersteller:4317784552110
EAN:4317784552110
Produktdetails : 9128031600 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 16,0EF Z4 VA
Schaftfräser HPC kurz VHMTyp INOX TiALN 35/38Grad Z4 16mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 82 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

