Referenzen
Format:28021000, 9128021000
Rubix:1942833
Hersteller:4317784552004
EAN:4317784552004
Produktdetails : 9128021000 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ÜL 10,0EF Z4 UNI
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 10,0mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

