Referenzen
Format:28020800, 9128020800
Rubix:1942832
Hersteller:4317784551991
EAN:4317784551991
Produktdetails : 9128020800 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ÜL 8,0EF Z4 UNI
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 8,0mm
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

