9128010800 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 8,0EF Z4 UNI

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28010800, 9128010800
Rubix:1942824
Hersteller:28010800
EAN:4317784551915
9128010800 VHMSch.fr.3538G HPC L 8,0EF Z4 UNI FOR

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge63 mm

Produktdetails : 9128010800 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 8,0EF Z4 UNI


Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 8mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge63 mm
47,69 exkl. MwSt.
/ Stück
56,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std