9229695969 ISO Bohrstange E10K SCLCR 06

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695969, 9229695969
Rubix:1947636
Hersteller:4053569020022
EAN:4053569020022
9229695969 VHM Bohrstange 95 G m.IK. E10K SCLCR 06

Technische Zusammenfassung

Typ9229695969 vhm bohrstange 95 g m.ik. e10k sclcr 06

Produktdetails : 9229695969 ISO Bohrstange E10K SCLCR 06


ISO-Bohrstange E10K SCLCR 06 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 95°, E..-SCLCR/L Ausführung: VHM-Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695969 vhm bohrstange 95 g m.ik. e10k sclcr 06
221,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage