9229696270 ISO Bohrstange E16M SDUCL 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29696270, 9229696270
Rubix:1947656
Hersteller:4053569226929
EAN:4053569226929
9229696270 VHM Bohrstange 93 G m.IK. E16M SDUCL 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229696270 vhm bohrstange 93 g m.ik. e16m sducl 07

Produktdetails : 9229696270 ISO Bohrstange E16M SDUCL 07


ISO-Bohrstange E16M SDUCL 07 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229696270 vhm bohrstange 93 g m.ik. e16m sducl 07
477,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
568,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std