Referenzen
Format:29695981, 9229695981
Rubix:1564757
Hersteller:29695981
EAN:4053569020060


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229695981 vhm bohrstangen-set 95g e-sclcr 06 m. ik |
|---|
Produktdetails : 9229695981 ISO Bohrstangen-Set E-SCLCR 06
ISO-Bohrstangen-Set E-SCLCR 06 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstangen-Set 95°, E..-SCLCR/L Bezeichnung: E08K SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm Abmessung Ø D min.: 12 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 5,5 mm Bezeichnung: E10K SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 13 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 6,0 mm Bezeichnung: E12M SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 14 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung f: 7,0 mm
VHM-ISO-Bohrstangen-Set 95°, E..-SCLCR/L Bezeichnung: E08K SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm Abmessung Ø D min.: 12 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 5,5 mm Bezeichnung: E10K SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 13 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 6,0 mm Bezeichnung: E12M SCLCR 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 14 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung f: 7,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695981 vhm bohrstangen-set 95g e-sclcr 06 m. ik |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
672,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std