Referenzen
Rubix-DE:24921215, 9196591215
Rubix:1950642
Hersteller:9196591215
Produktdetails : 9196591215 Schaftfr.6527L VHM FIRE 12,01,5mm HA Z4
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1,5mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser mit Eckradius Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schaftfräser mit Eckradius Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

