Referenzen
Rubix-DE:24911610, 9196391610
Rubix:1950593
Hersteller:9196391610
Produktdetails : 9196391610 Schaftfr.6527L VHM FIRE 16,01,0mm HA Z2
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z2 16/1mm GÜHRING
VHM-Langlochfräser mit Eckfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
VHM-Langlochfräser mit Eckfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

