Referenzen
Format:23751600, 9123751600
Rubix:1854414
Hersteller:23751600
EAN:4317784215602
Produktdetails : 9123751600 Schaftfr.6527K VHM TiALN 16,0mm HB Z 4 F
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

