Referenzen
Format:23770350, 9123770350
Rubix:1943727
Hersteller:4317784468664
EAN:4317784468664
Produktdetails : 9123770350 Schaftfr. WN K VHM TiALN 3,5mm D6mm HB Z
Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 3,5mm/D6mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

