Referenzen
Format:23770250, 9123770250
Rubix:1943726
Hersteller:4317784468435
EAN:4317784468435
Produktdetails : 9123770250 Schaftfr. WN K VHM TiALN 2,5mm D6mm HB Z
Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 2,5mm/D6mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,02 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

