Referenzen
Format:23631600, 9123631600
Rubix:1556407
Hersteller:9123631600
EAN:4317784214339

Produktdetails : 9123631600 Schaftfr. D6527K VHM 16,0mm HA Z 4 FORMA
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 82 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
