Referenzen
Format:23630600, 9123630600
Rubix:1556296
Hersteller:9123630600
EAN:4317784214285

Produktdetails : 9123630600 Schaftfr. D6527K VHM 6,0mm HA Z 4 FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 6mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
