9124610020 Schaftfr. D6527 VHM TiAlN 6-16mm 5tlg. H

Schaftfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24610020, 9124610020
Rubix:1556520
Hersteller:24610020
EAN:4317784528689
9124610020 Schaftfr. D6527 VHM TiAlN 6-16mm 5tlg. H

Produktdetails : 9124610020 Schaftfr. D6527 VHM TiAlN 6-16mm 5tlg. H


Schaftfräser-Set DIN6527 VHM TiAlN Schaft HB 5-teilig 6-16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser-Satz Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82077010
220,69 exkl. MwSt.
/ Stück
262,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std