Referenzen
Format:23300500, 9123300500
Rubix:1556223
Hersteller:23300500
EAN:4317784214124

Produktdetails : 9123300500 Schaftfr. D6527L VHM 5,0mm HA Z 3 FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z3 Schaft HA 5mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. VHM (K10/K20).
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. VHM (K10/K20).
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
