9123611600 Schaftfräser lang DIN6527 VHM TiALN Z3 45Grad 16mm
Schaftfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23611600, 9123611600
Rubix:1943716
Hersteller:4317784364607
EAN:4317784364607
Produktdetails : 9123611600 Schaftfräser lang DIN6527 VHM TiALN Z3 45Grad 16mm
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
VHM-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

